{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 200 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
felgräns | 6 µm | |
spindel-⌀ | 10 mm | |
spindelmätväg | 50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Mätteknik | analog | |
vikt | 3,8 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420920 200-300 | |
EAN / GTIN | 4250099610796 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stora bygelmikrometrar med hög precision och passbitsförlängare 200-300 mm
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 17 910,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 6 739,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
mätområde | 200 ;300 | 200 ;300 |
Mättrummans ⌀ | 24 | 25 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 863 |
spindel-⌀ | 10 | 8 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |