{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 100 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
felgräns | 6 µm | |
spindel-⌀ | 10 mm | |
spindelmätväg | 50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Mätteknik | analog | |
vikt | 1,9 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Manufacturer number | 4168 100-200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare 100-200 mm
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 15 477,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 5 997,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
mätområde | 100 ;200 | 100 ;200 |
Mättrummans ⌀ | 24 | 25 |
Mättrummans gradering | 1/100 | 1/100 |
spindel-⌀ | 10 | 8 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |