{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 300 mm - 400 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
felgräns | 7 µm | |
spindel-⌀ | 10 mm | |
spindelmätväg | 50 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Mätteknik | analog | |
vikt | 4,5 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420920 300-400 | |
EAN / GTIN | 4250099610802 |