Stora bygelmikrometrar med hög precision och passbitsförlängare 500-600 mm

Article no.: 420920 500-600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 58,06 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 3 623,73 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/100
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 500 mm - 600 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/100 mm
felgräns 9 µm
spindel-⌀ 10 mm
spindelmätväg 50 mm
Mättrummans ⌀ 24 mm
Mätteknik analog
vikt 7,2 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 420920 500-600
EAN / GTIN 4250099610826

Beskrivelse

Utförande:

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

Fördel:

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

Leveransinnehåll:

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

Anmärkning:

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.
Speciella utföranden på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen