Stora bygelmikrometrar med hög precision och passbitsförlängare 600-700 mm

Article no.: 420920 600-700
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,78 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 4 043,86 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/100
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 600 mm - 700 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/100 mm
felgräns 9 µm
spindel-⌀ 10 mm
spindelmätväg 50 mm
Mättrummans ⌀ 24 mm
Mätteknik analog
vikt 10 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 420920 600-700
EAN / GTIN 4250099610833
Manufacturer Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

Fördel:

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

Leveransinnehåll:

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.
Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen