{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302225 12 | |
EAN / GTIN | 2050001838971 | |
Manufacturer number | 302225 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 12 mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 2 087,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 3 407,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 2 353,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |