{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302225 6 | |
EAN / GTIN | 2050001838940 | |
Manufacturer number | 302225 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 6mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 071,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
447 styck i lager
NOK 1 650,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 2 492,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
fäste | SK 30 kort | SK 40 kort | SK 50kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |