{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302225 20 | |
EAN / GTIN | 2050001839015 | |
Manufacturer number | 302225 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 20mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 2 071,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 336,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 381,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |