Dragtapp 45° tätad utan hål 30 HOLEX

Article no.: 308760 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
121 styck i lager

Select article variation and quantity

passar för konor Unit price incl. VAT
  • Dragtapp norm: MAS 403

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 30
Hålegenskap utan hål
Dragtapp norm MAS 403
Kragdiameter D 16,5 mm
Huvud-⌀ D1 11 mm
totallängd L 43 mm
L1 23 mm
gängaM M12
max. åtdragningsmoment 20 Nm
passar för konor med färgkod SK 30
nyckelvidd 13 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Manufacturer number 308760 30

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen