{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 5 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302225 5 | |
EAN / GTIN | 2050001838933 | |
Manufacturer number | 302225 5 |