{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302237 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945464 | |
Manufacturer number | 302237 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade., SK 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 2 367,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 2 099,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 3 427,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
fäste | SK 40 kort | SK 30 kort | SK 50kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |