{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302237 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945488 | |
Manufacturer number | 302237 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade. 20 mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 330,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 2 065,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 373,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 kort | SK 30 kort | SK 50kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |