Kopierfräs 7792VX 35/4 mm

Article no.: 221905 35/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 35 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 20 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
totallängd Ltot 43 mm
Fästgänga M M16
spiralfräsning ⌀ Dmin 55 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 68 mm
Rampningsvinkel αmax 0,74 grad
Rampningslängd L för αmax 19,3 mm
Passande vändskär XD.. 0904
Vändskärsstorlek 09
Vändskärsskruv 229918 (T15; 2,1 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221905 35/4
EAN / GTIN 4056544196644
Manufacturer number 6024363

Beskrivelse

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen