{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,4 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 8,2 mm | |
Passande vändskär | XP.. 0603 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Manufacturer number | 5681122 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Högmatningsfräs 7792VX med gänga 20/3 mm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 5 159,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 969,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 3 106,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Ramping ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 | 12 | 14 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 29 | 32 | 34 |
Rampningslängd L för αmax | 8,2 | 10,13 | 12,4 |