Högmatningsfräs 7792VX med gänga 32/3 mm

Article no.: 221905 32/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 32 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    ⌀ D3 17 mm
    maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
    totallängd Ltot 43 mm
    Fästgänga M M16
    spiralfräsning ⌀ Dmin 49 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,88 grad
    Rampningslängd L för αmax 16,3 mm
    Passande vändskär XD.. 0904
    Vändskärsstorlek 09
    Vändskärsskruv 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 221905 32/3
    EAN / GTIN 2050002058538
    Manufacturer number 5660448

    Beskrivelse

    Beskrivning:

    Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen