{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | XDLT090408-ER-D721 | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Typ | ALU | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | GH2 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 2,01 mm | |
Matning fz per tand | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 221920 09 | |
EAN / GTIN | 4059782505803 | |
Manufacturer number | 5655472 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |