{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 14 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 43 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 49 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,29 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Vändskärsskruv | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221905 35/3L | |
EAN / GTIN | 4056544199201 | |
Manufacturer number | 6025561 |