Högmatningsfräs 7792VX med gänga 25/2 mm

Article no.: 221905 25/2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftform med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 10 mm
största skärdjup ap max 1,5 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
spiralfräsning ⌀ Dmin 35 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 1,55 grad
Rampningslängd L för αmax 9,3 mm
Passande vändskär XD.. 0904
Vändskärsstorlek 09
Vändskärsskruv 229917 (T15; 2,1 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 221905 25/2
EAN / GTIN 4059782503212
Manufacturer number 5667916
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Beskrivelse

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen