{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 20 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
totallängd Ltot | 43 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 55 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,74 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 19,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Vändskärsskruv | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Manufacturer number | UKNS079211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Högmatningsfräs 7792VX med gänga 35/3 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 5 697,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 4 158,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 3 753,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping |
Passande vändskär | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 55 mm | 54 mm | 58 mm |
Rampningslängd L för αmax | 19,3 mm | 18,5 mm | 20,43 mm |