{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,3 mm | |
Passande vändskär | XP.. 0603 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221905 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058514 | |
Manufacturer number | 5665964 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Högmatningsfräs 7792VX med gänga 25/3 mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 5 620,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 2 638,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 3 865,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 2 590,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 3 235,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 3 098,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XP.. 0603 | RD..1003 | XD..070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |