{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852403 | |
Manufacturer number | 206347 8/0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 1 018,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
303 styck i lager
NOK 960,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
140 styck i lager
NOK 895,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 562,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,04 | 0,043 | 0,05 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |