{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852663 | |
Manufacturer number | 206347 20/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 20/2,0 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 4 228,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 3 913,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 4 228,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 913,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Friställningsdiameter D1 | 19 | 19,5 | 19 | 19,5 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 38 | 41 | 38 | 41 |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | f8 | h10 | f8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |