{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852380 | |
Manufacturer number | 206347 6/1,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 6/1,0 mm
on request
På lager
112 styck i lager
NOK 832,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
112 styck i lager
NOK 823,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 708,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
215 styck i lager
NOK 417,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 | 19 | 19 | 19 |
Beläggning | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning ;Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning | 0,3×D vid valsfräsning ;Skärdjup fullspår 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning |
Typ | N | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |