{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,5 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852571 | |
Manufacturer number | 206347 12/3,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm
on request
På lager
72 styck i lager
NOK 1 741,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
203 styck i lager
NOK 1 002,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 521,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning |
Skär-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skärlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiralvinkel | 40 grad | 38 grad | 42 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Master Inox | Pro Steel | Master Uni |