{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,5 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852557 | |
Manufacturer number | 206347 12/2,0 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 12/2,0 mm
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 731,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 1 696,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 731,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 1 484,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
158 styck i lager
NOK 952,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning ;Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning | 0,3×D vid valsfräsning ;Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;Skärdjup fullspår 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 40 | 35 | 40 | 35 | 38 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |