{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206347 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852656 | |
Manufacturer number | 206347 20/1,0 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 4 253,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 3 936,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 2 780,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 3 936,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 5 643,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | 52 mm | 54 mm | 52 mm | 74 mm |
Beläggning | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning; Skärdjup fullspår 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 40 grad | 35 grad | 38 grad | 35 grad | 38 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |