Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 14mm

Article no.: 191581 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ k10 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 26 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,25 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,058 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 191581 14
EAN / GTIN 4045197973795
Manufacturer number 191581 14

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Flerskärig fräs, för mycket höga krav på bearbetningsprestanda. Ändskärsgeometri för rampning. Excentrisk avbackning. För valsfräsning som finbearbetning för mycket hög ytkvalitet.

Fördel:

Utmärkta resultat vid torrbearbetning.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 14mm

Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 14mm

on request
På lager
28 styck i lager
NOK  1 206,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
145 styck i lager
NOK  495,55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager
NOK  950,47
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
154 styck i lager
NOK  560,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager
NOK  634,55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
268 styck i lager
NOK  514,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
69 styck i lager
NOK  869,46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
104 styck i lager
NOK  758,76
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
351 styck i lager
NOK  527,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
NOK  592,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
93 styck i lager
NOK  1 015,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager
NOK  766,86
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Hörnfasvinkel 45 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Skaft DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6
Skärlängd Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 53 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm
Tolerans nom.-⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 js12
Tandantal Z 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4
Skaftdiameter Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen