{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191581 8 | |
EAN / GTIN | 4045197973764 | |
Manufacturer number | 191581 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 8mm
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 681,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 630,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
221 styck i lager
NOK 737,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 608,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel | 50 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad |
Tandantal Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |