{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 45 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 65 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 24 mm | |
totallängd L | 121 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191581 25 | |
EAN / GTIN | 4045197973832 | |
Manufacturer number | 191581 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinnfräsar HSS-PM 25 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 147,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 2 189,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 571,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 2 942,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 312,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Färgring | Utan | Utan | gul | grön | Utan |
totallängd L | 121 | 121 | 166 | 121 | 121 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | js12 | js14 | ±0,12 | k12 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,3 |