{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191581 16 | |
EAN / GTIN | 4045197973801 | |
Manufacturer number | 191581 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-PM 16 mm
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 573,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 1 037,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 724,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
275 styck i lager
NOK 1 491,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
263 styck i lager
NOK 1 127,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | gul | grön | Utan |
totallängd L | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |