{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191581 18 | |
EAN / GTIN | 4045197973818 | |
Manufacturer number | 191581 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 18mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 768,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 326,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 761,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 1 390,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Spiralvinkel | 50 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | js12 | ±0,12 | k12 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 5 | 5 |