{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197100856 | |
Manufacturer number | 191200 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-Co8 14 mm GARANT
on request
På lager
98 styck i lager
NOK 502,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
199 styck i lager
NOK 567,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 680,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
175 styck i lager
NOK 521,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
271 styck i lager
NOK 535,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,028 | 0,028 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |