{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191200 10 | |
EAN / GTIN | 4045197100818 | |
Manufacturer number | 191200 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-Co8 10 mm GARANT
on request
På lager
567 styck i lager
NOK 240,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
395 styck i lager
NOK 312,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
346 styck i lager
NOK 414,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
975 styck i lager
NOK 219,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 133 styck i lager
NOK 273,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
161 styck i lager
NOK 781,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |