{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191200 20 | |
EAN / GTIN | 4045197100894 | |
Manufacturer number | 191200 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-Co8 20 mm GARANT
on request
På lager
193 styck i lager
NOK 762,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
189 styck i lager
NOK 880,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
149 styck i lager
NOK 985,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
663 styck i lager
NOK 664,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
688 styck i lager
NOK 743,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
107 styck i lager
NOK 1 686,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | Utan | Utan | gul | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |