{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 22 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197100900 | |
Manufacturer number | 191200 22 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar HSS-Co8 22 mm GARANT
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 1 178,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 1 326,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 798,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 839,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 2 037,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN |
Färgring | Utan | gul | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skärlängd Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |