{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 22 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,058 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191320 22 | |
EAN / GTIN | 4045197101792 | |
Manufacturer number | 191320 22 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar 22 mm GARANT
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 1 301,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 1 155,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
109 styck i lager
NOK 783,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 957,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 1 233,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 823,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | gul | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skär-⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 | k10 |
Typ | W | N | N | N | N | N |