{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,018 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 191320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197101686 | |
Manufacturer number | 191320 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinnfräsar 6 mm GARANT |
|||||
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 42 grad | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad | 30-40 grad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |