{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123107 9 | |
EAN / GTIN | 4045197449481 | |
Manufacturer number | 123107 9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 9 mm HOLEX
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 3 137,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 4 545,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 4 505,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 3 177,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 754,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
113 styck i lager
NOK 2 179,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | blå | grön | gul | grön | grön |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm | 81,5 mm |