{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Utförande | 8×D | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123107 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197449238 | |
Manufacturer number | 123107 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 5,5 mm HOLEX
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 984,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 869,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 2 842,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 018,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 2 212,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | |||
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | |||
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | |||
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |||
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |