{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 98,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123107 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197449580 | |
Manufacturer number | 123107 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 10,5 mm HOLEX
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 083,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 5 835,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 5 768,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 4 124,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 784,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 2 789,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |