{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123107 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449597 | |
Manufacturer number | 123107 10,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 10,8 mm HOLEX
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 062,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 4 103,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 4 760,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 2 775,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Färgring | grön | gul | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |