{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,9 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123107 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197449252 | |
Manufacturer number | 123107 5,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 5,9 mm HOLEX
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 994,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 028,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 2 223,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 381,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |