{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Utförande | 8×D | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123107 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449320 | |
Manufacturer number | 123107 6,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 6,8 mm HOLEX
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 2 467,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 3 580,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 3 539,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 487,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 2 775,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 702,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | |||
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | |||
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | |||
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 65,8 mm | 65,8 mm | 65,8 mm |