{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122445 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390240 | |
Manufacturer number | 122445 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 8,5 mm GARANT
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 817,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
362 styck i lager
NOK 399,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D |
totallängd L | 89 | 89 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |