{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122445 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390769 | |
Manufacturer number | 122445 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 14,5 mm GARANT
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 055,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 1 008,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 65 | 65 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 | 43,3 |