HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 11,2 mm GARANT

Article no.: 122445 11,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 11,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 38,2 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 55 mm
totallängd L 102 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,27 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122445 11,2
EAN / GTIN 4045197390646
Manufacturer number 122445 11,2

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 122416.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 11,2 mm GARANT

HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 11,2 mm GARANT

on request
På lager
9 styck i lager
NOK  1 222,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
55 styck i lager
NOK  576,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Utförande 4×D 4×D
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HE med h6
Spetsvinkel 140 140
Bearbetningsstrategi HPC HPC
Spännspårlängd Lc 55 55
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 38,2 38,2
Produktslag Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen