{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122445 4,1 | |
Manufacturer number | 122445 4,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 4,1 mm GARANT |
on request
På lager
89 styck i lager
NOK 481,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 362,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 724,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
120 styck i lager
NOK 363,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | Utan | grön | röd | blå |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |