{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122445 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390615 | |
Manufacturer number | 122445 10,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 10,5 mm GARANT
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 222,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
223 styck i lager
NOK 576,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 102 | 102 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Spetsvinkel | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 55 | 55 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 |