{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122445 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197389688 | |
Manufacturer number | 122445 4,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 4,9 mm GARANT
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 729,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 344,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön |
totallängd L | 66 | 66 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,9 | 4,9 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |