{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122426 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197791559 | |
Manufacturer number | 122426 6,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,2 mm
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 263,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 1 307,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 1 249,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
73 styck i lager
NOK 617,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 1 345,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 136,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |